PHOENIX CONTACT - Adavonali előlap érintkezőbetétekkel, műanyag árnyékoló lemezzel, 2x RJ aljzat/aljzat SN148814 - 1657766
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 51 mm
Magasság - 45 mm
Anyag - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356118705
Sonepar cikkszám
SN148814
Gyártói cikkszám
1657766
Gyártói típuskód
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
Szélesség:
51 mm
Magasság:
45 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Adavonali előlap érintkezőbetétekkel, műanyag árnyékoló lemezzel, 2x RJ aljzat/aljzat