Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Akkumlátor 24V DC 7,2Ah GT95461 - 2320319

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Akkumlátor 24V DC 7,2Ah GT95461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 7200 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356553353

Sonepar cikkszám

GT95461

Gyártói cikkszám

2320319

Gyártói típuskód

UPS-BAT/VRLA/24DC/ 7.2AH

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

7200 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

110 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

202 mm

Szélesség:

135 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

5900 g

Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl dugasz 12 Mbit/s-os PROFIBUS-hoz,