PHOENIX CONTACT - Akkumlátor 24VDC 1,3Ah SN089786 - 2320296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 1300 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356554176
Sonepar cikkszám
SN089786
Gyártói cikkszám
2320296
Gyártói típuskód
UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
1300 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
1
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
113 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
157 mm
Szélesség:
54 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
1700 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Akkumlátor 24VDC 1,3Ah