Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Akkumlátor 24VDC 3,4Ah SN053465 - 2320306

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Akkumlátor 24VDC 3,4Ah SN053465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 3400 mAh

  • Egyéb jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356553360

Sonepar cikkszám

SN053465

Gyártói cikkszám

2320306

Gyártói típuskód

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

3400 mAh

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

110 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

191 mm

Szélesség:

85 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

3300 g

Speciális csatlakozók ; Nyák csatlakozó ; NYÁK csatlakozó