Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Akkumulátor 24VDC 38Ah SN107297 - 2320335

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Akkumulátor 24VDC 38Ah SN107297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 38000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356599061

Sonepar cikkszám

SN107297

Gyártói cikkszám

2320335

Gyártói típuskód

UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

38000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

197 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

221 mm

Szélesség:

330 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

40-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

26000 g

Akkumulátor 24VDC 38Ah