PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul MINI UPS-hez 24VDC,0,8 Ah GT45391 - 2866666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 800 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Cellák száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356152129
Sonepar cikkszám
GT45391
Gyártói cikkszám
2866666
Gyártói típuskód
MINI-BAT/24DC/0.8AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
800 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
1
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
107 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
99 mm
Szélesség:
67.5 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
900 g
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul PLC-RSC- 24DC/21HC