PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul QUINTI UPS-hez 24VDC,12 Ah GT56020 - 2866365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918959760
Sonepar cikkszám
GT56020
Gyártói cikkszám
2866365
Gyártói típuskód
QUINT-BAT/24DC/12AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
110 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
156 mm
Szélesség:
231 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
9000 g
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Interface MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC