PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul QUINTI UPS-hez 24VDC,3,4 Ah GT61092 - 2866349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 3400 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918959746
Sonepar cikkszám
GT61092
Gyártói cikkszám
2866349
Gyártói típuskód
QUINT-BAT/24DC/3,4AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
3400 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
123 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
145 mm
Szélesség:
112 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
3500 g
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap PT 1,5 sorkapocshoz