PHOENIX CONTACT - Akkumulátor modul QUINTI UPS-hez 24VDC 7,2Ah GT64476 - 2866352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 7200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918959753
Sonepar cikkszám
GT64476
Gyártói cikkszám
2866352
Gyártói típuskód
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
7200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
110 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
156 mm
Szélesség:
164 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
6000 g
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 0,5-16mm2 TS sínre rugós bek.z/s