PHOENIX CONTACT - Akusztikus elem SN143368 - 2702997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC - 21.6-26.4 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626492063
Sonepar cikkszám
SN143368
Gyártói cikkszám
2702997
Gyártói típuskód
PSD-S AE SM8-6
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség DC:
21.6-26.4 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Akusztikus elem