PHOENIX CONTACT - Alapegység nanoline 24VDC 4be IP20 GT94129 - 2702031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 2
Digitális bemenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356949521
Sonepar cikkszám
GT94129
Gyártói cikkszám
2702031
Gyártói típuskód
NLC-035-024D-04I-02QRD-05A
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
Alapkészülék:
Igen
Kapcsolóórával:
Nem
Bővítő készülék:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
40 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Magasság:
103.5 mm
Mélység:
43 mm