Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Alapegység nanoline 24VDC 6be IP20 GT94131 - 2701027

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Alapegység nanoline 24VDC 6be IP20 GT94131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

240 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356325387

Sonepar cikkszám

GT94131

Gyártói cikkszám

2701027

Gyártói típuskód

NLC-050-024D-06I-04QTP-00A

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális bemenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Alapkészülék:

Igen

Kapcsolóórával:

Igen

Bővítő készülék:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

80.5 mm

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Magasság:

103.5 mm

Mélység:

60 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsléc jelölő-hordozó