PHOENIX CONTACT - Alapelem CB 1/6-2/4 PT-BE SN104301 - 2800929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - automata
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 300-300 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356690638
Sonepar cikkszám
SN104301
Gyártói cikkszám
2800929
Gyártói típuskód
CB 1/6-2/4 PT-BE
Biztosító betét típusa:
automata
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
300-300 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
277 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-4 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
16 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-30-60 °C
Szélesség:
12.3 mm