PHOENIX CONTACT - Aljzatbetét K6/12 sorozat 6 teljesítmény érintővel SN082479 - 1636363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 18
Névleges áram In - 40 A
Névleges feszültség - 690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356011501
Sonepar cikkszám
SN082479
Gyártói cikkszám
1636363
Gyártói típuskód
HC-K6/12-EBUS
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
18
Névleges áram In:
40 A
Névleges feszültség:
690 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
2.5-8 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
6
Vezérlő érintkezők száma:
12
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
4 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
2.5-8 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-8 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-8 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34 mm
Magasság:
47 mm
Mélység:
84.1 mm