PHOENIX CONTACT - Alkatrész sorkapocs, beépített 1N4007 diódával SN125563 - 3210923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Építőelem típusa - dióda
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356419024
Sonepar cikkszám
SN125563
Gyártói cikkszám
3210923
Gyártói típuskód
PTTB 2,5-DIO/O-U
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Építőelem típusa:
dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
500 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
szürke
Szintek száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
68.18 mm
Mélység:
68 mm