Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Analóg hőmérséklet mérőváltó Pt100 / 0..20mA/0..10V SN126780 - 2902052

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Analóg hőmérséklet mérőváltó Pt100 / 0..20mA/0..10V SN126780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - -200-850 °C

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356652094

Sonepar cikkszám

SN126780

Gyártói cikkszám

2902052

Gyártói típuskód

MINI MCR-2-RTD-UI-PT

Méréstartomány:

-200-850 °C

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 5 V:

Igen

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 2 V:

Nem

Analóg kimenet 2 V ... 10 V:

Nem

EMC változat:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

70-70 °C

Tömeg:

0.11 kg

Analóg hőmérséklet mérőváltó Pt100 / 0..20mA/0..10V