PHOENIX CONTACT - Analóg hőmérséklet mérőváltó Pt100 / 4..20mA/0..10 GT46679 - 2864273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -150-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918956561
Sonepar cikkszám
GT46679
Gyártói cikkszám
2864273
Gyártói típuskód
MINI MCR-SL-PT100-UI
Méréstartomány:
-150-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
65-65 °C
Tömeg:
0.0992 kg