PHOENIX CONTACT - Analog jeladó MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP IP20 SN073381 - 2924249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tápfeszültség AC - 24-230 V
Névleges tápfeszültség DC - 24-230 V
NAMUR bemenetek száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Feszültségellátás módja - aktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356463683
Sonepar cikkszám
SN073381
Gyártói cikkszám
2924249
Gyártói típuskód
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
Névleges tápfeszültség AC:
24-230 V
Névleges tápfeszültség DC:
24-230 V
NAMUR bemenetek száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Feszültségellátás módja:
aktív
Csatornák száma:
2
Kapcsolóáram:
2 A
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Bemenetek száma, potenciálmentes:
2
Kapcsolófeszültség:
8 V
Kapcsolóteljesítmény:
500 VA
Relé kimeneti kör, záró:
0
Relé kimeneti kör, váltó:
2
Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor npn kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:
0
Optokoppler kimeneti körök száma:
0
Zavarjelző kimenet:
Igen
Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:
Igen
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Igen
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
116 mm
Teljesítményfelvétel:
1.9 W
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Készülék felépítése:
beépíthető
Szerelési mód:
bepattanó rögzítésű hordozósín
Mélység:
114.5 mm
Védettség (IP):
IP20