Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Antenna 2.4 GHz/5 GHz 9 dB IP67 SN074584 - 2701186

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Antenna 2.4 GHz/5 GHz  9 dB IP67 SN074584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Omnidirektional - Nem

  • Csatlakozás - N

  • Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely

  • Védettség (IP) - IP67

  • Antennaerősítés - 9 dBi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356717182

Sonepar cikkszám

SN074584

Gyártói cikkszám

2701186

Gyártói típuskód

ANT-DIR-2459-01

Omnidirektional:

Nem

Csatlakozás:

N

Csatlakozási mód:

csatlakozó hüvely

Védettség (IP):

IP67

Antennaerősítés:

9 dBi

Szerelési mód:

egyéb

MIMO:

Nem

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Polarizáció:

vízszintes

Vízszintes nyílásszög:

75 °

Függőleges nyílásszög:

55 °

Csatlakozókábel:

Nem

Magasság:

101 mm

Szélesség:

80 mm

Mélység:

35 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-75 °C

Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; Antenna 2.4 GHz/5 GHz 9 dB