PHOENIX CONTACT - Antenna körsugárzó 2,4GHz IP65 1,5m kábellel SN010944 - 2701362
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Igen
Csatlakozás - R-SMA
Csatlakozási mód - csatlakozó hüvely
Védettség (IP) - IP65
Antennaerősítés - 2 dBi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356743471
Sonepar cikkszám
SN010944
Gyártói cikkszám
2701362
Gyártói típuskód
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA
Omnidirektional:
Igen
Csatlakozás:
R-SMA
Csatlakozási mód:
csatlakozó hüvely
Védettség (IP):
IP65
Antennaerősítés:
2 dBi
Szerelési mód:
falraszerelt
MIMO:
Nem
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Polarizáció:
vízszintes
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Függőleges nyílásszög:
75 °
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
1.5 m
Magasság:
82.5 mm
Szélesség:
7.8 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-65 °C