PHOENIX CONTACT - Antennakábel - RAD-CAB-EF142-3M - 2884512 SN003763 - 2884512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356114233
Sonepar cikkszám
SN003763
Gyártói cikkszám
2884512
Gyártói típuskód
RAD-CAB-EF142-3M
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Impedancia:
50 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
1.7 dB
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs dugaszolható átkötőkapocs 0,14 mm2 - 4mm2