PHOENIX CONTACT - Antennakábel - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263 SN110250 - 2903263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356743686
Sonepar cikkszám
SN110250
Gyártói cikkszám
2903263
Gyártói típuskód
RAD-PIG-RSMA/N-0.5
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
0.5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Árnyékolás:
egyéb
Impedancia:
50 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
0.4 dB
Antennakábel - RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - 2903263