PHOENIX CONTACT - Antennakábel - RAD-PIG-RSMA/N-3 - 2903266 SN003964 - 2903266
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356743464
Sonepar cikkszám
SN003964
Gyártói cikkszám
2903266
Gyártói típuskód
RAD-PIG-RSMA/N-3
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
3 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Árnyékolás:
egyéb
Impedancia:
50 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
1.2 dB
Kéziszerszámok ; Bit tartó ; Adapter betét tartó univerzális