PHOENIX CONTACT - Antennakábel SN111835 - 2702140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - egyéb
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
Szín - fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356988407
Sonepar cikkszám
SN111835
Gyártói cikkszám
2702140
Gyártói típuskód
RAD-PIG-RSMA/N-5
Kábeltípus:
egyéb
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
Szín:
fekete
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
N
Impedancia:
50 Ohm
1. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
2. csatlakozó kivitele:
csatlakozó dugó
Árnyékolás mértéke:
2 dB
Antennakábel