Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó 24VDC SN015332 - 2810625

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó 24VDC SN015332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram méréstartomány végső értéke - 5 A

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Kapcsolókimenettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356153782

Sonepar cikkszám

SN015332

Gyártói cikkszám

2810625

Gyártói típuskód

MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP

Áram méréstartomány végső értéke:

5 A

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Áram méréstartomány kezdőértéke:

0 A

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Kapcsolókimenettel:

Nem

Névleges áram frekvenciája:

50 Hz

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Krimpérintkező - SF-10KS004