PHOENIX CONTACT - Áram-mérőváltó 2814650 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI SN003957 - 2814650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 11 A
Analóg kimenet típusa - 4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003957
Gyártói cikkszám
2814650
Gyártói típuskód
2814650 MCR-S-1-5-UI-SW-DCI
Áram méréstartomány végső értéke:
11 A
Analóg kimenet típusa:
4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Igen
Relék ; Relé foglalat ; Relémodul 230VAC 1v érintk