Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó bemeneti áram 0...100 A SN011097 - 2813486

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó bemeneti áram 0...100 A SN011097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram méréstartomány végső értéke - 100 A

  • Analóg kimenet típusa - egyéb

  • Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A

  • Kapcsolókimenettel - Nem

  • Névleges áram frekvenciája - 6000 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356043663

Sonepar cikkszám

SN011097

Gyártói cikkszám

2813486

Gyártói típuskód

MCR-SL-S-100-I-LP

Áram méréstartomány végső értéke:

100 A

Analóg kimenet típusa:

egyéb

Áram méréstartomány kezdőértéke:

0 A

Kapcsolókimenettel:

Nem

Névleges áram frekvenciája:

6000 Hz

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Érzékelők ; Határérték kapcsoló ; Határérték-kapcsoló beállítható hiszterézissel és késl.