PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó konfigurált SN005144 - 2814634/0,00/10.00/OUT02/NONE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 11 A
Analóg kimenet típusa - 4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005144
Gyártói cikkszám
2814634/0,00/10.00/OUT02/NONE
Gyártói típuskód
MCR-S-1-5-UI-DCI
Áram méréstartomány végső értéke:
11 A
Analóg kimenet típusa:
4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető betét 2-es típus