PHOENIX CONTACT - Áram mérőváltó SN004100 - 2814715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 11 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 400 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918169275
Sonepar cikkszám
SN004100
Gyártói cikkszám
2814715
Gyártói típuskód
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC
Áram méréstartomány végső értéke:
11 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
400 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhúzó betét SF-BIT-PH 2-70