PHOENIX CONTACT - Áram-mérőváltó színuszos vált. áramhoz 4-20mA kim. GT31891 - 2810612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 5 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356153775
Sonepar cikkszám
GT31891
Gyártói cikkszám
2810612
Gyártói típuskód
MACX MCR-SL-CAC-5-I
Áram méréstartomány végső értéke:
5 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240/24VDC stabilizált 40A TS35-re