PHOENIX CONTACT - Árammérő programozható 4-20 mA SN011143 - 2864011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 10-30 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítás nélkül
Kijelző sorok száma - 1
Megjelenített karakterek száma soronként - 5
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918820718
Sonepar cikkszám
SN011143
Gyártói cikkszám
2864011
Gyártói típuskód
MCR-SL-D-U/I
Tápfeszültség DC-nél:
10-30 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítás nélkül
Kijelző sorok száma:
1
Megjelenített karakterek száma soronként:
5
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
IO-link master:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Front magassága:
24 mm
Üzemi hőmérséklet:
-10-50 °C
Front szélessége:
48 mm
Beépítési mélység:
68 mm