PHOENIX CONTACT - Áramváltó 100/5A 66x44mm kábelrehúzható SN066799 - 2277022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső-áramátalakító
Névleges primer áram - 100 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356305143
Sonepar cikkszám
SN066799
Gyártói cikkszám
2277022
Gyártói típuskód
PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1
Kivitel:
cső-áramátalakító
Névleges primer áram:
100 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Aljzatbetét K6/12 sorozat 6 teljesítmény érintővel