Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áramváltó 1500/5A 121x95mm sínrehúzható GT52437 - 2277242

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áramváltó  1500/5A  121x95mm sínrehúzható GT52437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 1500 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Nyílásátmérő - 53 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356305990

Sonepar cikkszám

GT52437

Gyártói cikkszám

2277242

Gyártói típuskód

PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

1500 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Nyílásátmérő:

53 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 40A 1100V