Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áramváltó 200/5A 80x60mm sínrehúzható GT52434 - 2277637

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áramváltó   200/5A   80x60mm sínrehúzható GT52434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 200 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 5 VA

  • Nyílásátmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

64 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356460200

Sonepar cikkszám

GT52434

Gyártói cikkszám

2277637

Gyártói típuskód

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

200 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

5 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Nyílás magassága:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Sorkapcsok ; Emeletes sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35 sínre csav bek