Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áramváltó 250/5A 80x60mm sínrehúzható GT52436 - 2277080

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áramváltó   250/5A   80x60mm sínrehúzható GT52436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Nyílásátmérő - 28 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356305280

Sonepar cikkszám

GT52436

Gyártói cikkszám

2277080

Gyártói típuskód

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

10 VA

Nyílásátmérő:

28 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Nyílás magassága:

20-20 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 1-10 jel sorkapocshoz 100db/cs