Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áramváltó 4000A/1A kábelre SN119384 - 2904921

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áramváltó 4000A/1A kábelre SN119384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 4000 A

  • Névleges szekunder áram - 1 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356900966

Sonepar cikkszám

SN119384

Gyártói cikkszám

2904921

Gyártói típuskód

PACT RCP-4000A-1A-D95

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

4000 A

Névleges szekunder áram:

1 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílásátmérő:

95 mm

Kalibrálva:

Nem

Túláram-korlátozó tényező:

FS 5

Nyílás szélessége:

95-95 mm

Nyílás magassága:

95-95 mm

Csapó rögzítés:

Igen

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 4000A/1A kábelre