Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Áramváltó 4000A/1A kábelre SN133755 - 2910325

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Áramváltó 4000A/1A kábelre SN133755

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Névleges primer áram - 4000 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1.5 VA

  • Kalibrálva - Nem

  • Csapó rögzítés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626437644

Sonepar cikkszám

SN133755

Gyártói cikkszám

2910325

Gyártói típuskód

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Névleges primer áram:

4000 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

1.5 VA

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Rézsínnel:

Nem

Áramváltó 4000A/1A kábelre