PHOENIX CONTACT - Áramváltó SN134348 - 2906234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram - 4000 A
Pontossági osztály - 1
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626048284
Sonepar cikkszám
SN134348
Gyártói cikkszám
2906234
Gyártói típuskód
PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
Kivitel:
feldugaszolható áramváltó
Névleges primer áram:
4000 A
Pontossági osztály:
1
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Áramváltó