PHOENIX CONTACT - Árnyekoló csatlakozokapocs NLS sinhez SN107324 - 3025189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 5-20 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918130312
Sonepar cikkszám
SN107324
Gyártói cikkszám
3025189
Gyártói típuskód
SK 20
Megengedett kábelátmérő:
5-20 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
75 mm
Árnyekoló csatlakozokapocs NLS sinhez