PHOENIX CONTACT - Árnyékolt csatlakozó kapocs SN034469 - 3062786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-8 mm
Szerelési mód - C-profil
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 12.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356639156
Sonepar cikkszám
SN034469
Gyártói cikkszám
3062786
Gyártói típuskód
SKS 8-SNS35
Megengedett kábelátmérő:
3-8 mm
Szerelési mód:
C-profil
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
12.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
50.7 mm
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 15mm x 9mm sárga ragasztható