PHOENIX CONTACT - Árnyékolt csatlakozó kapocs SN119822 - 3026997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 5-28 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 31 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356284318
Sonepar cikkszám
SN119822
Gyártói cikkszám
3026997
Gyártói típuskód
SK 28
Megengedett kábelátmérő:
5-28 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
31 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
93.5 mm
Árnyékolt csatlakozó kapocs