PHOENIX CONTACT - Árnyékolt csatlakozó kapocs SN119823 - 3026463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 20-35 mm
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 40 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918167998
Sonepar cikkszám
SN119823
Gyártói cikkszám
3026463
Gyártói típuskód
SK 35
Megengedett kábelátmérő:
20-35 mm
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
160.5 mm
Árnyékolt csatlakozó kapocs