PHOENIX CONTACT - Árnyékolt csatlakozó kapocs SN139895 - 1019421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 14.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626505176
Sonepar cikkszám
SN139895
Gyártói cikkszám
1019421
Gyártói típuskód
SCC 10
Megengedett kábelátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
gyűjtősín
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
14.4 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
32.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Árnyékolt csatlakozó kapocs