PHOENIX CONTACT - Árnyékolt M12 fali csatlakozó egyenes SN073409 - 1521258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 4
Vezérlő érintkezők száma - 4
Kábel külső átmérőhöz - 4-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918968601
Sonepar cikkszám
SN073409
Gyártói cikkszám
1521258
Gyártói típuskód
1521258
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
4
Vezérlő érintkezők száma:
4
Kábel külső átmérőhöz:
4-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
cink
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Adatérintkezők száma:
0
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Névleges feszültség:
48 V
Túlfeszültség kategória:
II
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-0.75 mm2
Házbevonat:
egyéb
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem