PHOENIX CONTACT - Átadómodul - DFLK-D 9 SUB/M/FKCT SN086541 - 2903052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356709606
Sonepar cikkszám
SN086541
Gyártói cikkszám
2903052
Gyártói típuskód
DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
46 mm
Szélesség:
36.5 mm
Magasság:
58.4 mm
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Átadómodul - DFLK-D 9 SUB/M/FKCT