PHOENIX CONTACT - Átadómodul SN103991 - 2315162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356312936
Sonepar cikkszám
SN103991
Gyártói cikkszám
2315162
Gyártói típuskód
VIP-2/SC/D 9SUB/F
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
45.1 mm
Szélesség:
34.7 mm
Magasság:
65.5 mm
Átadómodul