PHOENIX CONTACT - Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC SN107588 - 2904284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 14
Névleges feszültség - 25 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356813716
Sonepar cikkszám
SN107588
Gyártói cikkszám
2904284
Gyártói típuskód
VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC
Pólusszám:
14
Névleges feszültség:
25 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
56 mm
Szélesség:
52 mm
Magasság:
72.1 mm
Átadómodul - VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC