PHOENIX CONTACT - Áthidalóelem sorkapocshoz SN073612 - 3033702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356574518
Sonepar cikkszám
SN073612
Gyártói cikkszám
3033702
Gyártói típuskód
FBSR 2-5
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Áthidalóelem sorkapocshoz