PHOENIX CONTACT - Áthidalóelem sorkapocshoz SN073616 - 3001593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356890854
Sonepar cikkszám
SN073616
Gyártói cikkszám
3001593
Gyártói típuskód
FBSR 5-5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
17.5 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Áthidalóelem sorkapocshoz