Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs 10-35 UK 35 N BU SN019445 - 3058350

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Átkötőkapocs 10-35 UK 35 N BU SN019445

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-35 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-16 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356477284

Sonepar cikkszám

SN019445

Gyártói cikkszám

3058350

Gyártói típuskód

UK 35 N BU

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-16 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

16 mm

Magasság:

62 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

54.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés 41-50